Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4560596 AMP-220-EUR PINZE AMP AC/DC TRMS, 600 A - 4560596

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4560596 AMP-220-EUR PINZE AMP AC/DC TRMS, 600 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.01...600 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...600 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969770910

Artikelnummer

FLK4560596

Herstellernummer

4560596

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.01...600 A

Strommessbereich/AC:

0.01...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

35 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

AMP-220-EUR Pinze amperometriche AC/DC TRMS, 600 A, ganasce 35mm