Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4560581 AMP-210-EUR PINZE AMP AC,TRMS, 600 A - 4560581

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4560581 AMP-210-EUR PINZE AMP AC,TRMS, 600 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.01...600 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969770903

Artikelnummer

FLK4560581

Herstellernummer

4560581

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.01...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

AMP-210-EUR Pinze amperometriche AC a TRMS, 600 A, ganasce 30mm