Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4547005 1663 TESTER MULTIFUNZ CEI 64/8 LOOP/TERR - 4547005

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4547005 1663 TESTER MULTIFUNZ CEI 64/8 LOOP/TERR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Grenzwertanzeige - nein

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

  • Anzeige - digital

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969766869

Artikelnummer

FLK4547005

Herstellernummer

4547005

Hersteller

FLK

RCD/FI-Prüfung:

ja

Grenzwertanzeige:

nein

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Anzeige:

digital

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Erdungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

nein

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

nein

Selektive Erdungsmessung:

nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Spezifische Erdungsmessung:

nein

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Druckeranschluss:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Drucker integriert:

nein

Fluke 1664 FC Tester multifunzione per verifiche CEI 64/8 • L'unico multifunzione dotato di "pretest di isolamento", che arresta il test d'isolamento qualora rilevi che un'apparecchiatura è collegata al sistema sottoposto a test • Connessione all'app Fluke Connect ® per poter condividere i risultati online tramite smartphone • Funzione Auto Test consente di eseguire sette test con la pressione di un solo pulsante • Misura Tensione e frequenza, test d'isolamento e continuità • Controllo della polarità del cablaggio • Isolamento sugli ingressi L-N, L-PE, N-PE • Misura della resistenza di terra con picchetti (opzionali) e senza picchetti (loop) • Corrente di guasto verso terra presunta (PEFC/IK) e corrente di cortocircuito presunta (PSC/IK) • Tempo di intervento RCD / Corrente di intervento RCD (test di rampa) • Misura di corrente e tempo di intervento su RCD di tipo A e AC con un unico test e di tipo B • Test della sequenza di fase