FLUKE ITALIA SRL - FLK4546980 1663 TESTER MULTIFUNZ LOOP/TERRA SCHUKO - 4546980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
RCD/FI-Prüfung - ja
Grenzwertanzeige - nein
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Anzeige - digital
Messen von Ableitströmen mit Adapter - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969766845
Artikelnummer
FLK4546980
Herstellernummer
4546980
Hersteller
FLK
RCD/FI-Prüfung:
ja
Grenzwertanzeige:
nein
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Anzeige:
digital
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
nein
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
nein
Erdungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Niederohmmessung:
ja
Erdschleifenmessung:
nein
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
nein
Selektive Erdungsmessung:
nein
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
ja
Spezifische Erdungsmessung:
nein
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
ja
Drehfeldprüfung:
ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
ja
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
ja
Strukturierter Messwertspeicher:
ja
RCD/FI-Analysefunktion:
ja
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
nein
Prüfen von IMDs und RCMs:
nein
Druckeranschluss:
nein
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
nein
Fernbedienung des Prüfgerätes:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Drucker integriert:
nein


