Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542299 BC500 ALIMENTATORE/CARICABATTERIE PER BT - 4542299

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542299 BC500 ALIMENTATORE/CARICABATTERIE PER BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Schnell-Ladegerät - nein

  • Ladespannung - 18...18 V

  • Frequenz der Speisespannung - 50 Hz

  • Mit Entladungsfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969765541

Artikelnummer

FLK4542299

Herstellernummer

4542299

Hersteller

FLK

Nennspannung:

100...240 V

Schnell-Ladegerät:

nein

Ladespannung:

18...18 V

Frequenz der Speisespannung:

50 Hz

Mit Entladungsfunktion:

nein

Länge:

150 mm

Breite:

78 mm

Höhe:

50 mm

Fluke BC500 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke BT5xx