Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542273 BTL20 COPPIA DI SONDE PER BT520 - 4542273

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542273 BTL20 COPPIA DI SONDE PER BT520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969765527

Artikelnummer

FLK4542273

Herstellernummer

4542273

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

0.5 A

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4542273 - BTL20 COPPIA DI SONDE PER BT520