FLUKE ITALIA SRL - FLK4531725 I430-FLEXI-TF-II PINZA FLEX 6000A AC 43X - 4531725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...3000 A
Zangenöffnung - 186 mm
Spannungsmessung/AC - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969757898
Artikelnummer
FLK4531725
Herstellernummer
4531725
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...3000 A
Zangenöffnung:
186 mm
Spannungsmessung/AC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja


