Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4528249 830/MAGNET STAFFE MAGNETICHE PER 830 - 4528249

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Adapters - mechanisch

  • Verwendbar mit einem Multimeter - nein

  • Verwendbar mit einem Stromzange - nein

  • Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - nein

  • Verwendbar mit einem Installationstester - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969757041

Artikelnummer

FLK4528249

Herstellernummer

4528249

Hersteller

FLK

Art des Adapters:

mechanisch

Verwendbar mit einem Multimeter:

nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

ja

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

nein

Verwendbar mit einem Scopemeter:

nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Adattatore per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4528249 - 830 MAGNET STAFFE MAGNETICHE PER 830