Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4489970 BT510 ANALIZZATORE DI BATTERIE, 1000V AC - 4489970

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4489970 BT510 ANALIZZATORE DI BATTERIE, 1000V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 1 mV

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969727242

Artikelnummer

FLK4489970

Herstellernummer

4489970

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

100 mV

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Max. Widerstandsmessbereich:

3E-6 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

sonstige

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

0.5 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,1 Hz

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Minore complessità nei test; flusso di lavoro semplificato e interfaccia utente intuitiva garantiscono un nuovo livello di facilità d'uso nei test delle batterie. È lo strumento ideale per la manutenzione; la soluzione di problemi e i test delle prestazioni di batterie singole e a banchi utilizzate in applicazioni critiche di backup a batteria. L'intuitiva interfaccia utente; il design compatto e la robusta costruzione garantiscono prestazioni ottimali; risultati certi e affidabilità Copre un'ampia gamma di funzioni per il test delle batterie; dalle prove di resistenza e tensione CC ai test delle condizioni complete tramite test di funzione stringa automatici e il sistema di misura temperatura a infrarossi integrato nella sonda per test. Progettatoper le misure su batterie stazionarie di qualsiasi tipo.