Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4459442 A3002FC MODULO PER I410M,I1010 DATALOGG

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4459442 A3002FC MODULO PER I410M,I1010 DATALOGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...600 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969723572

Artikelnummer

FLK4459442

Herstellernummer

4459442

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.1...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Fluke A3002FC Modulo per Fluke i410 o i1010 (non incluse), datalogger, Fluke Connect