Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4401595 3000FC MULTIMETRO TRMS, 1000V, 400MA AC/ - 4401595

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4401595 3000FC MULTIMETRO TRMS, 1000V, 400MA AC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 0.06 A

  • Max. Strommessbereich DC - 0.06 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969692052

Artikelnummer

FLK4401595

Herstellernummer

4401595

Hersteller

FLK

Anzeige:

graphisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

0.06 A

Max. Strommessbereich DC:

0.06 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

99.99 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Ulteriori informazioni su Fluke ConnectGli strumenti di misura wireless Fluke 3000 FC sono una squadra; e i moduli sono i giocatori. È possibile collegare i moduli Fluke Connect® al punto di test e poi visualizzare i risultati attraverso il software Windows® sul vostro PC - fino a 20 metri (65;6 piedi) di distanza. Risparmiate tempo ed eseguite più test con meno uscite. L'adattatore FC pc3000 e il software raccolgono dai moduli remoti FC in modalità wireless fino a 65.000 misure di valori min/max/medi con indicazione dell'ora.