Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4401588 A3000FC PINZA AMPEROMET 400A AC, DATALOG - 4401588

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4401588 A3000FC PINZA AMPEROMET 400A AC, DATALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.1...400 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969692045

Artikelnummer

FLK4401588

Herstellernummer

4401588

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.1...400 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Guarda. Salva. Condividi. Tutti i dati direttamente sul campo. Il multimetro wireless a vero valore RMS FC Fluke 3000 con applicazione Fluke Connect® e videochiamata ShareLive™. Con la sua precisione; affidabilità e facilità d'uso; il multimetro wireless FC Fluke 3000 è la soluzione ideale per i tecnici professionisti. Testato in modo indipendente per un uso sicuro in ambienti di CAT IV 600 V / CAT III 1000 V; il Fluke 3000 FC ha tutte le caratteristiche necessarie per individuare e risolvere molti problemi in impianti elettrici ed elettronici. Il Fluke 3000 FC fornisce misure di corrente e tensione a vero valore RMS; una risoluzione con 6000 conteggi; gamma manuale e automatica; e offre misure di frequenza; capacità; resistenza; continuità e diodi. In più; il Fluke 3000 FC fornisce una precisione di base superiore a 0;09%; un display digitale che mostra fino a tre misurazioni secondarie da moduli a distanza e una luminosa retroilluminazione bianca. Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPI Il multimetro wireless a vero valore RMS FC Fluke 3000 e gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Basta diseccitare l'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare i moduli a distanza; che siano moduli tensione; pinze amperometriche; loop di corrente flessibili o termometri. Successivamente; leggere i risultati sul multimetro wireless FC 3000 da una distanza di sicurezza. È possibile visualizzare i dati del contatore; le letture di un massimo di 3 moduli wireless; riducendo al contempo il rischio di scosse elettriche; separandosi da situazioni di misure pericolose. Meglio ancora; il multimetro wireless della serieFC Fluke 3000 può inviare dati allo smartphone; permettendovi di salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Non restate impantanati mentre cercat