Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4401563 T3000FC MODULO TEMP TIPO K,-200 +1372C,L - 4401563

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4401563 T3000FC MODULO TEMP TIPO K,-200 +1372C,L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -200...1372 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969692021

Artikelnummer

FLK4401563

Herstellernummer

4401563

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-200...1372 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

ja

Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati direttamente sul campo. Il modulo pinze amperometriche CA wireless FC Fluke a3000 rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless che consentono di condividere i dati delle misure con l'applicazione Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.Gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Collegate il modulo pinze amperometriche wireless FC t3000; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividerele misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittentiLa tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati per registrare dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. In un secondo momento; sarà possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPII dispositivi di protezione individuale (DPI) possono salvarvi la vita; ma sono ingombranti; tengono caldo e complicanole operazioni di lavoro. Con Fluke Connect non è necessario lavorare davanti a pannelli aperti vivi o macchinari in movimento/pericolosi.Immaginate di avere la possibilità di accedere a misurazioni senza essere esposti al pannello vivo. È facile. Basta togliere l'alimentazione all'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare uno o più moduli FC a3000. Chiudete l'armadio; riallacciate l'alimentazione e lasciate lavorare il sistema Fluke Connect; riducendo