FLUKE ITALIA SRL - FLK4387857 712B/EN CALIBRATORE DI LOOP/TEMPERATURA - 4387857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - nein
Anzahl der Kanäle - 1
Mehrfachanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969686402
Artikelnummer
FLK4387857
Herstellernummer
4387857
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Kanäle:
1
Mehrfachanzeige:
ja
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
nein
Widerstand geben:
ja
Max. Widerstand Geber:
4000 Ohm
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement RTD Pt100:
ja
Frequenz und Impulsgruppen geben:
nein
Simultan Messen und Geben:
ja
Thermoelement RTD Pt1000:
ja
Thermoelement RTD Ni100:
nein
Thermoelement RTD Ni1000:
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Druck messen:
nein
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
4000 Ohm
Kalibriersoftware:
nein


