Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4353646 700RG31 MANOMETRO PRECIS -0.97/690BAR,0. - 4353646

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4353646 700RG31 MANOMETRO PRECIS -0.97/690BAR,0.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Druck geben (externe Druckpumpe) - ja

  • Druck messen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969674225

Artikelnummer

FLK4353646

Herstellernummer

4353646

Hersteller

FLK

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Druck messen:

ja

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.