FLUKE ITALIA SRL - FLK4353610 700RG08 MANOMETRO PRECIS -0.97/69BAR,0.0 - 4353610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Druck geben (externe Druckpumpe) - ja
Druck messen - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969674195
Artikelnummer
FLK4353610
Herstellernummer
4353610
Hersteller
FLK
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Druck messen:
ja
Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.


