Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4353523 700G01 MANOMETRO PRECIS -20..20MBAR, 0.1 - 4353523

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4353523 700G01 MANOMETRO PRECIS -20..20MBAR, 0.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Prozessanschluss - 1/4 Zoll

  • Anschluss - sonstige

  • Messbereich - -0.02...0.02

  • Werkstoff des Prozessanschlusses - rostfreier Stahl

  • Montage Manometer - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969674102

Artikelnummer

FLK4353523

Herstellernummer

4353523

Hersteller

FLK

Abmessungen Prozessanschluss:

1/4 Zoll

Anschluss:

sonstige

Messbereich:

-0.02...0.02

Werkstoff des Prozessanschlusses:

rostfreier Stahl

Montage Manometer:

direkt

Druckeinheit:

bar/psi

Maßstabseinteilung (Druck):

sonstige

Werkstoff der Fensterscheibe:

Kunststoff

Genauigkeitsklasse nach EN:

sonstige

Max. Umgebungstemperatur:

55 °C

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.