FLUKE ITALIA SRL - FLK4352625 750R04 MODULO PRESSIONE 0..1 BAR C/CERTI - 4352625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Druck geben (externe Druckpumpe) - ja
Druck messen - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969673648
Artikelnummer
FLK4352625
Herstellernummer
4352625
Hersteller
FLK
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Druck messen:
ja
Fluke 750R04 Modulo di pressione 0..1 bar con certificato


