FLUKE ITALIA SRL - FLK4352563 750PD4 MODULO DI PRESSIONE DOPPIO -1..1 - 4352563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Druck geben (externe Druckpumpe) - ja
Druck messen - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969673587
Artikelnummer
FLK4352563
Herstellernummer
4352563
Hersteller
FLK
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Druck messen:
ja
Fluke 750PD4 Modulo di pressione doppio -1..1 bar


