Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4352351 750P27 MODULO PRESSIONE ATMOSFERICA 0-20 - 4352351

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4352351 750P27 MODULO PRESSIONE ATMOSFERICA 0-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Druck geben (externe Druckpumpe) - ja

  • Druck messen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969673372

Artikelnummer

FLK4352351

Herstellernummer

4352351

Hersteller

FLK

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Druck messen:

ja

Fluke 750P27 Modulo di pressione atmosferica 0..20 bar