FLUKE ITALIA SRL - FLK4352336 750P05 MODULO PRESSIONE ATMOSFERICA 0..2 - 4352336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Druck geben (externe Druckpumpe) - ja
Druck messen - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969673358
Artikelnummer
FLK4352336
Herstellernummer
4352336
Hersteller
FLK
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Druck messen:
ja
Fluke 750P05 Modulo di pressione atmosferica 0..2 bar


