FLUKE ITALIA SRL - FLK4343754 CABLE REEL 50M RD ROCCHETTA CAVO ROSSOL= - 4343754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969671989
Artikelnummer
FLK4343754
Herstellernummer
4343754
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4343754 - CABLE REEL 50M RD ROCCHETTA CAVO ROSSOL
Altro 0002PDF


