FLUKE ITALIA SRL - FLK4328074 572-2 TERMOMETRO IR -30 +900C, D:S=60:1 - 4328074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -30...275 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969667562
Artikelnummer
FLK4328074
Herstellernummer
4328074
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-30...275 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
ja
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
ja


