FLUKE ITALIA SRL - FLK4325155 1623-2 TESTER RESISTENZA,RESISTIVITA TE - 4325155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Interner Speicher - nein
Druckeranschluss - nein
Drucker integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969666848
Artikelnummer
FLK4325155
Herstellernummer
4325155
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
nein
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Il tester di terra GEO Fluke 1625-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB. Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolareTest di resistività del terreno quadripolareTest selettivo della barra di messa a terra con 1 pinzaTest della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinzeCertificato IP56 per l'uso all'apertoCustodia robusta per il trasportoMemorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.