FLUKE ITALIA SRL - FLK4312508 2100-BETA TESTER TENSIONE 2 POLI, 690V, - 4312508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 12...690 V
Spannungsanzeige - LED/LCD
Prüfart - 2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige - ja
Durchgangsprüfung - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969664615
Artikelnummer
FLK4312508
Herstellernummer
4312508
Hersteller
FLK
Spannungsmessbereich:
12...690 V
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Prüfart:
2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Klingenlänge:
15 mm
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0...500 kOhm
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Länge:
280 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Messspitzenschutz:
ja