FLUKE ITALIA SRL - FLK4276937 VPS410-II-B SONDA TENS BNC 10:1500 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Mit Koffer/Tasche - nein
Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
0095969655620
Artikelnummer
FLK4276937
Herstellernummer
4276937
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Fluke VPS410-II-B Sonda di tensione BNC 10:1, blu, 500 MHz, 1,2 m