Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4152643 325 MULTIMETRO A PINZA 400A,600V TRMS - 4152643

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...400 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969623766

Artikelnummer

FLK4152643

Herstellernummer

4152643

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...400 A

Strommessbereich/AC:

0.1...400 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Il calibratore di loop mA Fluke 709 è stato progettato per risparmiare tempo e fornire risultati di alta qualità. Questo strumento riduce i tempi di misurazione della tensione o della corrente e di creazione di un loop.