FLUKE ITALIA SRL - FLK4130488 62 MAX+ TERMOMETRO IR CON LASER DOPPIO - 4130488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - 0...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Mehrfachanzeige - nein
Infrarot-Messung - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969620215
Artikelnummer
FLK4130488
Herstellernummer
4130488
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
0...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Infrarot-Messung:
ja
Messwertspeicher:
nein
Un nuovo approccio alla qualità dell'aria negli ambienti interni.Il contatore di particelle Fluke 985 è il dispositivo preferito dagli specialisti dei settori HVAC e IAQ. Dal controllo dei filtri alle verifiche di base della qualità dell'aria in ambientichiusi (IAQ); il modello Fluke 985 è la soluzione portatile per il rilevamento delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria. L'uso di Fluke 985 consente di offrire una risposta immediata ai reclami degli occupanti o di entrare a far parte di un programma completo di manutenzione preventiva.Con Fluke 985 è possibile: Misurare l'efficienza dei filtriMonitorare le camere controllate industrialiEffettuare una valutazione preliminare della qualità dell'aria e lavorare tranquillamente con gli specialisti del settore IAQIndividuare le fonti del particolato per trovare un rimedioComunicare l'efficacia delle riparazioni ai clientiIncentivare ulteriori aziende dimostrando la necessità di operazioni di manutenzione e riparazioneGrazie allo schermo di grandidimensioni e alle icone intuitive per l'utilizzo del dispositivo e la presentazione dei dati; Fluke 985 consente all'utente di eseguire rapidamente un numero superiore di test; riducendo il tempo necessario per scorrere schermate diverse e visualizzare idati. Fluke 985 è leggero e facile da utilizzare in qualunque posizione; grazie alle opzioni di esportazione dei dati mediante cavo o chiavetta USB; rivedere e analizzare i dati memorizzati è un'operazione che può essere svolta in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.


