Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4116743 C437-II VALIGIA RIGIDA C/ROTELLE SERIE 4 - 4116743

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4116743 C437-II VALIGIA RIGIDA C/ROTELLE SERIE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 3

  • Höhe - 260 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8712031022921

Artikelnummer

FLK4116743

Herstellernummer

4116743

Hersteller

FLK

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtzahl der Fächer:

3

Höhe:

260 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

410 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

610 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Fluke C437-II Valigia rigida con rotelle serie Fluke 43x