FLUKE ITALIA SRL - FLK4111540 C150 CUSTODIA MORBIDA PER T90 E SERIE T1 - 4111540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 298 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969614832
Artikelnummer
FLK4111540
Herstellernummer
4111540
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
298 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
114 mm
Tiefe:
56 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Fluke C150 Custodia morbida per Fluke T90 e serie T1x0


