Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4106866 424D METRO LASER 100M, IP54 - 4106866

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4106866 424D METRO LASER 100M, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rotierende Signalstrecke - nein

  • Länge der Signalstrecke - 100 m

  • Sichtbare Signalstrecke - ja

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Wellenlänge des Sensors - 635 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969613576

Artikelnummer

FLK4106866

Herstellernummer

4106866

Hersteller

FLK

Rotierende Signalstrecke:

nein

Länge der Signalstrecke:

100 m

Sichtbare Signalstrecke:

ja

Laserklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Schutzart (IP):

IP54

Messwertspeicher:

ja

Batterieart:

sonstige

Schnittstelle:

nein

Länge:

127 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gewicht:

0.158 kg

Breite:

56 mm

Höhe:

33 mm

La fondina Fluke H15 è realizzata in tessuto resistente 1000D di alta qualità e ha una chiusura in Velcro® per facilitare l'accesso e aumentare la protezione. Ha anche una comoda clip da cintura per un attacco rapido.