Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4097561 700G07 MANOMETRO PRECIS, -0.83/34BAR,0.0 - 4097561

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4097561 700G07 MANOMETRO PRECIS, -0.83/34BAR,0.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - ja

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969611084

Artikelnummer

FLK4097561

Herstellernummer

4097561

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

nein

Analoge Balkenanzeige:

ja

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

nein

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

nein

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Simultan Messen und Geben:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Druck messen:

ja

Rampen- und Treppenfunktion:

nein

Kalibriersoftware:

ja

Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.