FLUKE ITALIA SRL - FLK4025762 BP290 PACCO BATT IONI LITIO SERIE 190-II - 4025762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 10.8 V
Kapazität - 2500 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8712031022204
Artikelnummer
FLK4025762
Herstellernummer
4025762
Hersteller
FLK
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
10.8 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Lithium-Ionen
Länge:
85 mm
Höhe inkl. Pole:
21 mm
Breite:
58 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
180 g