Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4016961 T130 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI - 4016961

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4016961 T130 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 6...690 V

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Widerstandsmessbereich - 0...400 kOhm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969599696

Artikelnummer

FLK4016961

Herstellernummer

4016961

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

6...690 V

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Prüfart:

2-polig

Widerstandsmessbereich:

0...400 kOhm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Interne Grundlast:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

I tester di tensione e continuità bipolari Fluke T150 offrono risultati di test rapidi e in linea con le tue esigenze; dotati di pulsanti grandi e facili da usare, retroilluminazione ad alta luminosità e chiari indicatori acustici e fisici progettati perogni situazione lavorativa. Misurazioni della resistenza fino a 1999 Ω. Funzione Display Hold. Il design ergonomico migliorato ne facilita l'uso (anche con i guanti) e offre un aggancio sonda rapido e sicuro. I tester di tensione e continuità bipolari misurano la tensione, ma indicano anche l'assenza di tensione e questo è altrettanto importante prima di iniziare a lavorare su qualsiasi circuito. Per poter fare affidamento sul tuo tester bipolare, devi avere la certezza che sia il più robusto e affidabile disponibile sul mercato. Questo è ciò che ti offrono i nuovi tester bipolari Fluke. Fluke sa che il gruppo cavi è spesso l'elemento in cui si verificano i guasti. Il cavo di qualunque tester di tensione bipolare rappresenta un punto debole. Viene continuamente piegato, contorto, avvolto e sottoposto a sforzi costanti. Se il cavo dovesse rompersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero. Gli standard industriali richiedono che il cavo sia collaudato per resistere a una flessione di 45 gradi e garantire le medesime prestazioni dopo 5000 cicli di piegatura. Fluke pone i suoi tester di fronte a richieste tre volte superiori agli standard, sottoponendo il cavo a flessioni oltre i 150 gradi in ogni direzione. Ecco perché i suoi tester di tensione e continuità vantano la migliore garanzia mai offerta prima.