Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4016950 T110 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI - 4016950

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4016950 T110 TESTER DUE POLI CONT/TENS/ROT FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...690 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 2-polig

  • Widerstandsmessbereich - 0...400 kOhm

  • Berührungslose Spannungserkennung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969599689

Artikelnummer

FLK4016950

Herstellernummer

4016950

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

12...690 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

2-polig

Widerstandsmessbereich:

0...400 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Interne Grundlast:

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

Fluke T130 Tester di tensione e continuità è dotato di pulsanti grandi e facili da usare, un brillante indicatore LED retroilluminato e display LCD, funzione Display Hold e chiari indicatori di tensione acustici e a vibrazione progettati per ogni situazione lavorativa. I tester di tensione e continuità bipolari misurano la tensione, ma indicano anche l'assenza di tensione e questo è altrettanto importante prima di iniziare a lavorare su qualsiasi circuito. Per poter fare affidamento sul tuo tester bipolare, devi avere la certezza che sia il più robusto e affidabile disponibile sul mercato. Questo è ciò che ti offrono i nuovi tester bipolari Fluke. Fluke sa che il gruppo cavi è spesso l'elemento in cui si verificano i guasti. Il cavo di qualunque tester di tensione bipolare rappresenta un punto debole. Viene continuamente piegato, contorto, avvolto e sottoposto a sforzi costanti. Se il cavo dovesse rompersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero. Gli standard industriali richiedono che il cavo sia collaudato per resistere a una flessione di 45 gradi e garantire le medesime prestazioni dopo 5000 cicli di piegatura. Fluke pone i suoi tester di fronte a richieste tre volte superiori agli standard, sottoponendo il cavo a flessioni oltre i 150 gradi in ogni direzione. Ecco perché i suoi tester di tensione e continuità vantano la migliore garanzia mai offerta prima.