FLUKE ITALIA SRL - FLK4016945 T90 TESTER DUE POLI CONTINUITA /TENS LED - 4016945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 12...690 V
Spannungsanzeige - LED
Prüfart - 2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige - nein
Durchgangsprüfung - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969599672
Artikelnummer
FLK4016945
Herstellernummer
4016945
Hersteller
FLK
Spannungsmessbereich:
12...690 V
Spannungsanzeige:
LED
Prüfart:
2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Klingenlänge:
16 mm
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0...400 kOhm
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Länge:
230 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Messspitzenschutz:
ja


