Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3996517 TI-TRIPOD2 SUPPORTO X TREPPIEDE TERMOCAM - 3996517

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3996517 TI-TRIPOD2 SUPPORTO X TREPPIEDE TERMOCAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verstellbar - nein

  • Gewicht - 0.25 kg

  • Max. Belastbarkeit - 1.5 kg

  • Transportlänge - 13 cm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969623599

Artikelnummer

FLK3996517

Herstellernummer

3996517

Hersteller

FLK

Verstellbar:

nein

Gewicht:

0.25 kg

Max. Belastbarkeit:

1.5 kg

Transportlänge:

13 cm

Werkstoff:

sonstige

Verstellbare Mittelsäule:

nein

Fluke TI-TRIPOD2 Suporto per treppiede per termocamere serie TiS e Ti200, Ti300, Ti400. Ti450, Ti480