FLUKE ITALIA SRL - FLK3971283 TP2-1 COPPIA DI PUNTALI 2MM R+N, NO CAVO - 3971283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - sonstige
Messkreiskategorie - CAT II
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
0095969589963
Artikelnummer
FLK3971283
Herstellernummer
3971283
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
sonstige
Messkreiskategorie:
CAT II
Strombelastbarkeit:
10 A
Fluke TP2-1 Coppia di puntali 2mm R+N, no cavo


