Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947820 28-II MULTIMETRO TRMS, 1000V, TEMP, IP67 - 3947820

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947820 28-II MULTIMETRO TRMS, 1000V, TEMP, IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969586702

Artikelnummer

FLK3947820

Herstellernummer

3947820

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

199.99 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Max. Temperaturmessbereich:

1090 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,1 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,01 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Fluke 28-II Multimetro TRMS, 1000V, 10 AC/DC, 20000pt, retroilluminazione, temperatura, IP67