Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947796 287/FVF KIT: 287 E SOFTWARE VIEW FORMS - 3947796

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947796 287/FVF KIT: 287 E SOFTWARE VIEW FORMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 100 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969586672

Artikelnummer

FLK3947796

Herstellernummer

3947796

Hersteller

FLK

Anzeige:

graphisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

100 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Temperaturmessung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

500 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

nein

Leitfähigkeitsmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Mit Pegelmessung (dB):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Tastverhältnismessungen:

nein

Fluke 287/FVF Kit composto da: Fluke 287 e software FlukeView Forms