FLUKE ITALIA SRL - FLK382846 80K-40 SONDA ALTA TENSIONE 40KV AC/DC,BA - 382846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0095969001120
Artikelnummer
FLK382846
Herstellernummer
382846
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Fluke 80K-40 Sonda di alta tensione 40kV AC/DC, connettore a banana


