FLUKE ITALIA SRL - FLK3729961 ACDC-52NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/DC TR - 3729961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.01...600 A
Strommessbereich/AC - 0.01...600 A
Anzeige - analog/digital
Packung
1 ST
EAN
0095969556651
Artikelnummer
FLK3729961
Herstellernummer
3729961
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.01...600 A
Strommessbereich/AC:
0.01...600 A
Anzeige:
analog/digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
42 mm
Analoge Balkenanzeige:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein


