Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3665111 1555/KIT 1555, VALIGIA, CERTIF CALIBRAZI - 3665111

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3665111 1555/KIT 1555, VALIGIA, CERTIF CALIBRAZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969550970

Artikelnummer

FLK3665111

Herstellernummer

3665111

Hersteller

FLK

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.2...2000000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Niederohmmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

ja

Fluke 1555/KIT Kit composto da Fluke 1555 con valigia rigida e certificato di calibrazione