FLUKE ITALIA SRL - FLK3542635 810 ANALIZZATORE VIBRAZIONI MOTORI ELETT - 3542635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS) - mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (Peak) - mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (RMS) - m/s² und g
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (Peak) - m/s² und g
Bildschirmdiagonale - 5.7 inch
Packung
1 ST
EAN
0095969527415
Artikelnummer
FLK3542635
Herstellernummer
3542635
Hersteller
FLK
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS):
mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (Peak):
mm/s und inch/s
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (RMS):
m/s² und g
Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (Peak):
m/s² und g
Bildschirmdiagonale:
5.7 inch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
USB-Anschluss:
ja
Audio-Ausgang analog:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Interner Speicher:
ja
IR-Sensor:
nein
Mit Emissionsgradkorrektur:
nein
Gewicht:
1.9 kg
Breite:
26.7 mm
Höhe:
185.6 mm
Tiefe:
70 mm
Max. Batterielaufzeit:
8 h
Mit eingebauter Lampe:
nein
Mit Messsteuerung mit Kraftsensor:
nein
Mit Lagerzustandsbewertung:
ja
Mit Maschinenzustandsbewertung:
ja
Messeinheit der Vibrationsverschiebung:
sonstige


