FLUKE ITALIA SRL - FLK3534088 15XP-B MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - 3534088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Max. Strommessbereich AC - 2 A
Max. Strommessbereich DC - 2 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
0095969525770
Artikelnummer
FLK3534088
Herstellernummer
3534088
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Strommessbereich AC:
2 A
Max. Strommessbereich DC:
2 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Temperaturmessung:
nein
Max. Widerstandsmessbereich:
2000 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Tastverhältnismessungen:
nein


