FLUKE ITALIA SRL - FLK3352567 CXT170 VALIGETTA RIGIDA 27.9X31.8X12.7CM - 3352567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Hängeschlossbügel - ja
Signalrot - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969472944
Artikelnummer
FLK3352567
Herstellernummer
3352567
Hersteller
FLK
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Infrangibile; impermeabile; ermetica; resistente alla polvere; agli agenti chimici e alla corrosione.


