Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK3352559 CXT80 VALIGETTA RIGIDA 27.9X31.8X12.7CM - 3352559

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK3352559 CXT80 VALIGETTA RIGIDA 27.9X31.8X12.7CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 281 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969472937

Artikelnummer

FLK3352559

Herstellernummer

3352559

Hersteller

FLK

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

281 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

260 mm

Tiefe:

135 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Infrangibile, impermeabile, ermetica, resistente alla polvere, agli agenti chimici e alla corrosione.