FLUKE ITALIA SRL - FLK3182785 C280 CUSTODIA MORBIDA 23X18.5X6.5CM - 3182785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 230 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969443807
Artikelnummer
FLK3182785
Herstellernummer
3182785
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
230 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
185 mm
Tiefe:
65 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Fluke C280 Custodia morbida 23x18.5x6.5cm


