FLUKE ITALIA SRL - FLK3088053 113 MULTIMETRO TRMS, 600V, AC/DC, 6000PT - 3088053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Mehrfachanzeige - nein
Max. Widerstandsmessbereich - 0.06 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand - 0,1 Ohm
Packung
1 ST
EAN
0095969436298
Artikelnummer
FLK3088053
Herstellernummer
3088053
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Max. Widerstandsmessbereich:
0.06 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III



