FLUKE ITALIA SRL - FLK3068232 TL36B PUNTALI,PERNI DI TEST,COCCODRILLO1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie - CAT IV
Mit Koffer/Tasche - nein
Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
0095969425124
Artikelnummer
FLK3068232
Herstellernummer
3068232
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
TL36B Set di puntali, puntali di test, connettori a coccodrillo, 16mm